Koło zębate calowe do otworu cylindrycznego Optibelt 13 L 050
ZRS do otworów cylindrycznych
Zobacz informacje techniczneReferencje
Optibelt:13 L 050
Rubix:297167
Producent:1565968
EAN:4014486221305




Informacje techniczne
| Profil | l |
|---|---|
| Liczba zębów | 13 |
| Szerokość pasa (cale) | 1/2 '' |
Szczegóły produktu : 13 L 050 Koło pasowe
Koła pasowe paska zębatego do zwykłego wytaczania
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 210 g |
|---|---|
| Profil | l |
| Liczba zębów | 13 |
| Szerokość pasa (cale) | 1/2 '' |
| Materiał | stal |
| Podziałka | 9.525 mm |
| Wykonanie | 6f |
| Efektywna średnica | 53.79 mm |
| Średnica zewn. | 38.65 mm |
| Całkowita szerokość | 26 mm |
| Średnica piasty | 28 mm |
| Gotowy otwór | 19 mm |
| Szerokość pasa | 0.5 '' |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie