Metryczne koło zębate do otworu cylindrycznego Optibelt 22-2 66 AT10
ZRS do otworów cylindrycznych
Zobacz informacje techniczneReferencje
Optibelt:22-2 66 AT10
Rubix:558420
Producent:1778148
EAN:4014486239980




Informacje techniczne
| Profil | at10 |
|---|---|
| Liczba zębów | 22 |
| Całkowita szerokość | 66 mm |
Szczegóły produktu : 66 AT10/22-2 Koło pasowe
Metryczne koła pasowe paska rozrządu do zwykłego wytaczania
Metryczna podkładka zębata do otworu cylindrycznego
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 570 g |
|---|---|
| Profil | at10 |
| Liczba zębów | 22 |
| Całkowita szerokość | 66 mm |
| Materiał | aluminium |
| Ilośc podkładek | 2 |
| Efektywna średnica | 70.03 mm |
| Gotowy otwór | 28 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie