Metryczne koło zębate do otworu cylindrycznego Optibelt 14-2 36 T5
ZRS do otworów cylindrycznych
Zobacz informacje techniczneReferencje
Optibelt:14-2 36 T5
Rubix:542087
Producent:1710912
EAN:4014486226195




Informacje techniczne
| Profil | t5 |
|---|---|
| Liczba zębów | 14 |
| Całkowita szerokość | 36 mm |
Szczegóły produktu : 36 T5/14-2 Koło pasowe
Metryczne koła pasowe paska rozrządu do zwykłego wytaczania
Metryczna podkładka zębata do otworu cylindrycznego
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 37 g |
|---|---|
| Profil | t5 |
| Liczba zębów | 14 |
| Całkowita szerokość | 36 mm |
| Materiał | aluminium |
| Ilośc podkładek | 2 |
| Efektywna średnica | 22.28 mm |
| Gotowy otwór | 8 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie