Metryczne koło zębate do otworu cylindrycznego Optibelt 22-2 27 T5
ZRS do otworów cylindrycznych
Zobacz informacje techniczneReferencje
Optibelt:22-2 27 T5
Rubix:447933
Producent:1628995
EAN:4014486226362




Informacje techniczne
| Profil | t5 |
|---|---|
| Liczba zębów | 22 |
| Całkowita szerokość | 27 mm |
Szczegóły produktu : 27 T5 / 22-2 Koło pasowe
Metryczne koła pasowe paska rozrządu do zwykłego wytaczania
Metryczna podkładka zębata do otworu cylindrycznego
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 54 g |
|---|---|
| Profil | t5 |
| Liczba zębów | 22 |
| Całkowita szerokość | 27 mm |
| Materiał | aluminium |
| Ilośc podkładek | 2 |
| Efektywna średnica | 35.01 mm |
| Gotowy otwór | 15 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie