Referencje
Optibelt:220 XL 037
Rubix:132220
Producent:1759091
EAN:4014486028720





Informacje techniczne
| Profil | xl |
|---|---|
| długość oryginalna | 558.8 '' |
| Szerokość pasa | 9.525 mm |
Szczegóły produktu : Pas 220 XL 037
Najważniejszymi cechami pasków zębatych Optibelt ZR są wysokiej jakości mieszanki neoprenowe, niezwykle elastyczne linki napinające wykonane z włókna szklanego oraz odporna na ścieranie tkanina ochronna. Pewien poziom odporności na olej, ciepło i zimno to standardowe cechy pasków rozrządu ZR.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 12 g |
|---|---|
| Profil | xl |
| długość oryginalna | 558.8 '' |
| Szerokość pasa | 9.525 mm |
| Podziałka | 5.08 mm |
| Materiał | guma |
| Liczba zębów | 110 |
| Wysokość | 2.3 mm |
| Długość efektywna (mm) | 14193.52 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 12,31 Netto
/ Sztuka
zł 15,14 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie