Referencje
Optibelt:148 XL 031
Rubix:503490
Producent:1862728
EAN:4014486027235





Informacje techniczne
| Profil | xl |
|---|---|
| długość oryginalna | 14.8 '' |
| Szerokość pasa | 7.94 mm |
Szczegóły produktu : PAS 148 XL 031
Najważniejszymi cechami pasków zębatych Optibelt ZR są wysokiej jakości mieszanki neoprenowe, niezwykle elastyczne linki napinające wykonane z włókna szklanego oraz odporna na ścieranie tkanina ochronna. Pewien poziom odporności na olej, ciepło i zimno to standardowe cechy pasków rozrządu ZR.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | xl |
|---|---|
| długość oryginalna | 14.8 '' |
| Szerokość pasa | 7.94 mm |
| Podziałka | 5.08 mm |
| Materiał | guma |
| Liczba zębów | 74 |
| Wysokość | 2.3 mm |
| Długość efektywna (mm) | 375.92 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 9,56 Netto
/ Sztuka
zł 11,76 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie