Pas napędowy calowy Optibelt 130 XL 037

ZR XL

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Optibelt:130 XL 037
Rubix:216727
Producent:1579062
EAN:4014486026924
brand logo

Informacje techniczne

Profilxl
długość oryginalna13 ''
Szerokość pasa9.525 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pas 130 XL 037


Najważniejszymi cechami pasków zębatych Optibelt ZR są wysokiej jakości mieszanki neoprenowe, niezwykle elastyczne linki napinające wykonane z włókna szklanego oraz odporna na ścieranie tkanina ochronna. Pewien poziom odporności na olej, ciepło i zimno to standardowe cechy pasków rozrządu ZR.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna7 g
Profilxl
długość oryginalna13 ''
Szerokość pasa9.525 mm
Podziałka5.08 mm
Materiałguma
Liczba zębów65
Wysokość2.3 mm
Długość efektywna (mm)330.2 mm
9,83 Netto
/ Sztuka
12,09 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie