Referencje
Optibelt:405 L 100
Rubix:333559
Producent:1510832
EAN:4014486007589





Informacje techniczne
| Profil | l |
|---|---|
| długość oryginalna | 40.5 '' |
| Szerokość pasa | 25.4 mm |
Szczegóły produktu : Pas 405 L 100
Najważniejszymi cechami pasków zębatych Optibelt ZR są wysokiej jakości mieszanki neoprenowe, niezwykle elastyczne linki napinające wykonane z włókna szklanego oraz odporna na ścieranie tkanina ochronna. Pewien poziom odporności na olej, ciepło i zimno to standardowe cechy pasków rozrządu ZR.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | l |
|---|---|
| długość oryginalna | 40.5 '' |
| Szerokość pasa | 25.4 mm |
| Podziałka | 9.52 mm |
| Materiał | guma |
| Liczba zębów | 108 |
| Wysokość | 3.6 mm |
| Długość efektywna (mm) | 1028.7 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 58,01 Netto
/ Sztuka
zł 71,35 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie