Referencje
Optibelt:240 L 050
Rubix:588475
Producent:1077395
EAN:4014486006636





Informacje techniczne
| Profil | l |
|---|---|
| długość oryginalna | 24 '' |
| Szerokość pasa | 12.7 mm |
Szczegóły produktu : Pas 240 L 050
Najważniejszymi cechami pasków zębatych Optibelt ZR są wysokiej jakości mieszanki neoprenowe, niezwykle elastyczne linki napinające wykonane z włókna szklanego oraz odporna na ścieranie tkanina ochronna. Pewien poziom odporności na olej, ciepło i zimno to standardowe cechy pasków rozrządu ZR.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 27 g |
|---|---|
| Profil | l |
| długość oryginalna | 24 '' |
| Szerokość pasa | 12.7 mm |
| Podziałka | 9.52 mm |
| Materiał | guma |
| Liczba zębów | 64 |
| Wysokość | 3.6 mm |
| Długość efektywna (mm) | 609.6 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie