Referencje
Optibelt:560 H 075
Rubix:746408
Producent:1812990
EAN:4014486004274





Informacje techniczne
| Profil | h |
|---|---|
| długość oryginalna | 56 '' |
| Szerokość pasa | 19.05 mm |
Szczegóły produktu : Pas 560 H 075
Najważniejszymi cechami pasków zębatych Optibelt ZR są wysokiej jakości mieszanki neoprenowe, niezwykle elastyczne linki napinające wykonane z włókna szklanego oraz odporna na ścieranie tkanina ochronna. Pewien poziom odporności na olej, ciepło i zimno to standardowe cechy pasków rozrządu ZR.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | h |
|---|---|
| długość oryginalna | 56 '' |
| Szerokość pasa | 19.05 mm |
| Podziałka | 12.7 mm |
| Materiał | guma |
| Liczba zębów | 112 |
| Wysokość | 4 mm |
| Długość efektywna (mm) | 1422.4 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 64,59 Netto
/ Sztuka
zł 79,45 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie