Referencje
Optibelt:360 H 150
Rubix:116999
Producent:1623433
EAN:4014486003581





Informacje techniczne
| Profil | h |
|---|---|
| długość oryginalna | 36 '' |
| Szerokość pasa | 38.1 mm |
Szczegóły produktu : Pas 360 H 150
Najważniejszymi cechami pasków zębatych Optibelt ZR są wysokiej jakości mieszanki neoprenowe, niezwykle elastyczne linki napinające wykonane z włókna szklanego oraz odporna na ścieranie tkanina ochronna. Pewien poziom odporności na olej, ciepło i zimno to standardowe cechy pasków rozrządu ZR.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 148 g |
|---|---|
| Profil | h |
| długość oryginalna | 36 '' |
| Szerokość pasa | 38.1 mm |
| Podziałka | 12.7 mm |
| Materiał | guma |
| Liczba zębów | 72 |
| Wysokość | 4 mm |
| Długość efektywna (mm) | 914.4 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 90,1 Netto
/ Sztuka
zł 110,82 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie