Referencje
Optibelt:450H
Rubix:510957
Producent:1659948
EAN:4044978232649




Informacje techniczne
| Profil | h |
|---|---|
| długość oryginalna | 45 '' |
| Szerokość pasa | 500 mm |
Szczegóły produktu : Rękaw 450 H 500
Pas zębaty
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 5 g |
|---|---|
| Profil | h |
| długość oryginalna | 45 '' |
| Szerokość pasa | 500 mm |
| Podziałka | 12.7 mm |
| Materiał | guma |
| Liczba zębów | 90 |
| Wysokość | 4.57 mm |
| Długość efektywna (mm) | 1143 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny