Referencje
SMC:ZNC40-PN
Rubix:2981873
Producent:ZNC40-PN

Informacje techniczne
| Typ | znc, chwytak bernoulliego |
|---|---|
| Skok cylindra | 1 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przyssawka Bernoulliego śr.40 ZNC40-PN
Chwytaki typu Bernoulliego firmy SMC, seria ZNC przenoszą elementy bez pozostawiania wad ani śladów adsorpcji. ZNC może być używany do przenoszenia cienkich tkanin, folii, płytek drukowanych, folii bąbelkowej itp.
Mocne strony
Okrągły typ Bernoulliego, Ø 20, Ø 30, Ø 40, Ø 60, Ø 80. Siła unoszenia: do 65 N. Materiał korpusu: aluminium, żywica i stal nierdzewna. Bez smaru. Stoper i osłona tłumiąca drgania dostępne w różnych materiałach. Wiele portów, mogą być używane jako port czujnika lub port zwalniający.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | znc, chwytak bernoulliego |
|---|---|
| Skok cylindra | 1 mm |
| Min. temperatura | -5 °C |
| Maksymalna temperatura | 80 °C |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 5 bar |
| Połączenie | rc 1/8 |
| Seria | seria znc |
| Materiał korpusu | aluminium |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 782,04 Netto
/ Sztuka
zł 961,91 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie