Panel Brady 815710

Znak bezpieczeństwa ISO - Prysznic bezpieczeństwa

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Brady:815710
Rubix:475258
Producent:815710
EAN:0754473311025
brand logo

Informacje techniczne

Modeldoccia di emergenza
Materiałlaminowany poliester (samoprzylepny)
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Prysznic bezpieczeństwa PIC E012-200x200-PE-CRD/1


Znak zgodny z normą ISO 7010
Znak ISO 7010 E012 „Nooddouche” Brady 815710. Zielony piktogram z laminowanego poliestru samoprzylepny, format 200 x 200 mm.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Modeldoccia di emergenza
Materiałlaminowany poliester (samoprzylepny)
Długość200 mm
Wysokość200 mm
Szerokość200 mm
Typ montażuprostokątny (kwadratowy)
20,05 Netto
/ Sztuka
24,66 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie