Panel Brady 817206

Znak bezpieczeństwa ISO – Drabina pożarowa

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Brady:817206
Rubix:475310
Producent:817206
EAN:0754473393786
brand logo

Informacje techniczne

Modelscala antincendio
Materiałtwardy polipropylen (b-7527)
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Drabina przeciwpożarowa PIC F003-200x200-PP-CRD/1


Znak zgodny z normą ISO 7010
Tablica bezpieczeństwa ISO z piktogramem „drabina przeciwpożarowa” Brady 817206. Format kwadratowy 200 × 200 mm z twardego polipropylenu (B-7527).

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Modelscala antincendio
Materiałtwardy polipropylen (b-7527)
Długość200 mm
Wysokość200 mm
Szerokość200 mm
Typ montażukwadrat
42,84 Netto
/ Sztuka
52,69 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie