Taśma antypoślizgowa i inne materiały antypoślizgowe Brady 104444
Znaczniki narożne ToughStripe L
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Brady:104444
Rubix:474924
Producent:104444
EAN:0754473162221






Informacje techniczne
| Szerokość | 203.2 mm |
|---|---|
| Długość | 0.2032 m |
| Kolor | niebieski |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Oznaczenia podłogowe narożne - L niebieskie 104444
Bardzo trwałe wykrojone kształty ToughStripe® do oznaczania podłóg wykonane są z wytrzymałego poliestru z ultramocnym klejem i wytrzymują ruch wózków widłowych.
Mocne strony
•Visible floor-marking improves safety and organization in almost any industrial environment
High-gloss surface shines like new paint and withstands forklift traffic without tearing or lifting
Ideal for marking aisles, passageways and storage locations and identifying equipment and egress paths
Can be easily applied by one person working alone
High-gloss surface shines like new paint and withstands forklift traffic without tearing or lifting
Ideal for marking aisles, passageways and storage locations and identifying equipment and egress paths
Can be easily applied by one person working alone
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 203.2 mm |
|---|---|
| Długość | 0.2032 m |
| Kolor | niebieski |
| Kolor drugorzędny | brak koloru dodatkowego |
| Materiał | poliester z poliestrowym laminatem zabezpieczającym |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
| Grubość | 0.2 mm |
| Wodoodporny | nie |
| Antypoślizgowość | superficie non scivolosa per ambienti puliti e asciutti (clean, dry non-slip surfaces) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 212,69 Netto
/ Paczka
zł 261,61 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie