Akcesoria i części techniki próżniowej SMC ZH07DLA-06-06-06

ZH-A, generator próżniowy, typ skrzynkowy / typ z portem w korpusie, metryczny

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:ZH07DLA-06-06-06
Rubix:2976902
Producent:ZH07DLA-06-06-06
brand logo

Informacje techniczne

Typzh-a, eżektor próżniowy, typu pudełkowego / z portami w korpusie, metryczny

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Generator podciśnienia jednostopniowy ZH07DLA-06-06-06


Eżektor próżniowy typu z portami w korpusie / typu pudełkowego. Kompaktowy i lekki. Natężenie przepływu ssania do 155 l/min. Średnice dysz: 0.5, 0.7, 1, 1.3, 1.5, 1.8 i 2 mm. Wiele wariantów podłączenia przewodów: złącza one-touch oraz połączenia wkręcane (G/Rc/NPT). 4 typy montażu: bezpośredni, standardowy wspornik, wspornik L lub szyna DIN.

Mocne strony

Złączki wciskane: Ø 6, 8, 10 i 12 mm. Połączenia wkręcane: 1/8" do 1/2" (Rc/G).

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typzh-a, eżektor próżniowy, typu pudełkowego / z portami w korpusie, metryczny
74,6 Netto
/ Sztuka
91,76 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie