Zgarniacze Dichtomatik 67090784
Zgarniacz w metalowej obudowie AM 43 NBR 90
Zobacz informacje techniczneReferencje
Dichtomatik:67090784
Rubix:1186984
Producent:67090784


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 60 mm |
| Wysokość | 10 mm |
Szczegóły produktu : Zgarniacz AM43 50x60x7x10 FPM90
Zgarniacz AM 43 o pojedynczym działaniu. Jego nacisk na tłoczysko usuwa zanieczyszczenia podczas ruchu powrotnego. Metalowy pierścień jest wulkanizowany na zewnętrznej średnicy korpusu elastomerowego.
Mocne strony
• Dobre właściwości wycierania brudu
• Nie jest wymagany otwór odciążający
• Szczególnie nadaje się do dużych prędkości skoku
• Osiowo otwarta, łatwa do wykonania przestrzeń montażowa
• Metalowy pierścień kątowy oferuje tylko niewielką powierzchnię ataku dla mediów korozyjnych
• Niezawodna konstrukcja z szerokim spektrum zastosowań dla umiarkowanie wymagających aplikacji w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności
• Nie jest wymagany otwór odciążający
• Szczególnie nadaje się do dużych prędkości skoku
• Osiowo otwarta, łatwa do wykonania przestrzeń montażowa
• Metalowy pierścień kątowy oferuje tylko niewielką powierzchnię ataku dla mediów korozyjnych
• Niezawodna konstrukcja z szerokim spektrum zastosowań dla umiarkowanie wymagających aplikacji w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności
Zastosowania
• Hydraulika siłowa
• Siłowniki standardowe
• Siłowniki standardowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 22 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Średnica zewn. | 60 mm |
| Wysokość | 10 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 20,36 Netto
/ Sztuka
zł 25,04 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie