Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Dichtomatik 67188663
Zgarniacz DICHTOMATIK AE40
Zobacz informacje techniczneReferencje
Dichtomatik:67188663
Rubix:1172908
Producent:67188663


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 68.6 mm |
| Materiał | nbr |
Szczegóły produktu : AE40 60x68.6x5.3x7 NBR90 Zgarniacz
Zgarniacz AE40 jednostronnego działania z wystającą wargą zgarniającą.
Brak metalowego pierścienia kątowego
Materiał uszczelniający: NBR
Jego funkcjonalność obejmuje zgarnianie zanieczyszczeń z tłoczyska podczas ruchu cofania.
Brak metalowego pierścienia kątowego
Materiał uszczelniający: NBR
Jego funkcjonalność obejmuje zgarnianie zanieczyszczeń z tłoczyska podczas ruchu cofania.
Mocne strony
• Dobre właściwości zgarniania zanieczyszczeń
• Nie jest wymagany otwór odciążający
• Szczególnie nadaje się do dużych prędkości skoku
• Niezawodna konstrukcja z szerokim spektrum zastosowań dla umiarkowanie wymagających aplikacji w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności
• Nie jest wymagany otwór odciążający
• Szczególnie nadaje się do dużych prędkości skoku
• Niezawodna konstrukcja z szerokim spektrum zastosowań dla umiarkowanie wymagających aplikacji w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności
Zastosowania
• Hydraulika
• Pneumatyka
• Pneumatyka
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 5 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 60 mm |
| Średnica zewn. | 68.6 mm |
| Materiał | nbr |
| Wykonanie | nie dotyczy |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4,17 Netto
/ Sztuka
zł 5,13 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie