Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Dichtomatik 67188410
Zgarniacz DICHTOMATIK AE40
Zobacz informacje techniczneReferencje
Dichtomatik:67188410
Rubix:2034236
Producent:67188410


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 16 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 22.6 mm |
| Materiał | nbr |
Szczegóły produktu : Zgarniacz AE40 16x22.6x3.7x5.5 NBR90
Zgarniacz AE40 jednostronnego działania z wystającą wargą zgarniającą.
Brak metalowego pierścienia kątowego
Materiał uszczelniający: NBR
Jego funkcjonalność obejmuje zgarnianie zanieczyszczeń z tłoczyska podczas ruchu cofania.
Brak metalowego pierścienia kątowego
Materiał uszczelniający: NBR
Jego funkcjonalność obejmuje zgarnianie zanieczyszczeń z tłoczyska podczas ruchu cofania.
Mocne strony
• Dobre właściwości zgarniania zanieczyszczeń
• Nie jest wymagany otwór odciążający
• Szczególnie nadaje się do dużych prędkości skoku
• Niezawodna konstrukcja z szerokim spektrum zastosowań dla umiarkowanie wymagających aplikacji w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności
• Nie jest wymagany otwór odciążający
• Szczególnie nadaje się do dużych prędkości skoku
• Niezawodna konstrukcja z szerokim spektrum zastosowań dla umiarkowanie wymagających aplikacji w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności
Zastosowania
• Hydraulika
• Pneumatyka
• Pneumatyka
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 16 mm |
| Średnica zewn. | 22.6 mm |
| Materiał | nbr |
| Wykonanie | nie dotyczy |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3,14 Netto
/ Sztuka
zł 3,86 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie