Referencje
Freudenberg Sealing Technologies:40422023
Rubix:638592
Producent:40422023




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 65 mm |
| Wysokość | 7 mm |
Szczegóły produktu : 50X65X7 AS 88NBR99035 P-ń zgarn.
Jednostronnie działający zgarniacz z wystającą wargą, metalowy pierścień kątowy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 25 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Średnica zewn. | 65 mm |
| Wysokość | 7 mm |
| Wykonanie | as |
| Materiał | nbr 99035 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 46,23 Netto
/ Sztuka
zł 56,86 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie