Zestaw śrubokrętów Stanley 0-65-436

ZESTAWY WKRĘTAKÓW FATMAX ®

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Stanley:0-65-436
Rubix:486350
EAN:3253560654368
brand logo

Informacje techniczne

Liczba elementów5
Końcówkawielokrotne odbicie
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zestaw wkrętaków FatMax 5szt 0-65-436


Grot ze stali chromowo-wanadowej zapewnia wysoki moment obrotowy i zmniejsza ryzyko złamania końcówki.
Kolorowe końcówki ułatwiają identyfikację właściwego wkrętaka dla każdego typu śruby
Wygodna, sztywna i ślizgająca się strefa nacisku zapewniająca dobrą rotację w dłoni
Zgodność z następującymi normami: en 60900, nf iso 2380-1, nf iso 2380-2, din 5363, din iso/nf iso 8764-1, din iso/nf iso 8764-2
Ergonomiczny: uchwyt dostosowany do punktów dotyku dłoni
Uchwyt formowany bezpośrednio do grotu. Wysoka niezawodność i wyjątkowo długa żywotność
Uchwyt o dużej średnicy zapewnia duży moment obrotowy potrzebny do wkręcania wkrętów do drewna
Śrutowane końcówki zapewniają lepszy moment obrotowy i ochronę przed korozją
Gładka, wypukła końcówka zapewnia szybkie obracanie - szybkość i wygodę
Miękki uchwyt - idealne połączenie doskonałej przyczepności i zmniejszenia zmęczenia

Mocne strony

Zakończenie rękojeści w kolorze odpowiadającym rodzajowi końcówki
Rękojeść typu Soft Grip

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)40x150x290 mm
Liczba elementów5
Końcówkawielokrotne odbicie
  • Termin dostawy na zapytanie