Referencje
SKF:LGEM 2/EML125
Rubix:485567
EAN:7316573463030


Informacje techniczne
| Materiał | olej mineralny; mydło litowe/wapniowe |
|---|---|
| Długość | 18.8 cm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zestaw do ponownego napełnienia 125 LGEM 2/EML125
Pompa dozująca
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | olej mineralny; mydło litowe/wapniowe |
|---|---|
| Długość | 18.8 cm |
| Ciężar | 0.7 kg |
| Przepływ | 0.0002 l/h |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie