Gniazdo wkrętaka Wera 05004201001

Zestaw wkrętakowych końcówek wymiennych 1/2" Zyklop do śrub z gniazdem 6-kątnym, 9-częściowy

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Wera:05004201001
Rubix:1124499
EAN:4013288184283
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiar nadruku4 mm;5 mm;6 mm;7 mm;8 mm;10 mm;12 mm;14 mm;17 mm
Końcówkahex / allen

Szczegóły produktu : Zestaw kluczy nasadowych trzpieniowych 6-kat. 8740 C HF 1/2" 4-17mm 9szt. 05004201001


Zestaw wkrętakowych końcówek wymiennych 1/2" Zyklop do śrub z gniazdem 6-kątnym, 9-częściowy
Wykonanie: ze stali chromowo-wanadowej, chromowany matowo. Z mechaniczną funkcją przytrzymywania do stosowania w sytuacjach, gdy magnetyczne przytrzymanie nie jest możliwe lub wskazane. Dostawa w tekstylnej teczce narzędziowej.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rozmiar nadruku4 mm;5 mm;6 mm;7 mm;8 mm;10 mm;12 mm;14 mm;17 mm
Końcówkahex / allen
453,4 Netto
/ Sztuka
557,68 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie