Zestaw wierteł spiralnych Dormer A095203

Zestaw wierteł Jobber

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Dormer:A095203
Rubix:440090
EAN:7320760385432
Jobber Drill set 203 (A002x41) DIN 338

Informacje techniczne

Liczba elementów41
Zakres6 - 10
Wzrost0.1 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zestaw wierteł HSS-TIN A095203


Krótkie wiertła spiralne HSS z trzonem walcowym w metalowej kasecie DIN 338 N 118° końcówka powlekana TiN 4xD do stali <850 N/mm². Żeliwo. Stopy aluminium <0.5%. Materiały syntetyczne, takie jak termoplasty i duroplasty.

Zastosowania

• Obróbka stali — stal miękka (<120 HB <400 N/mm²)
• Stal konstrukcyjna, stal nawęglona (<200 HB <700 N/mm²)
• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Żeliwo lamelarne (<150 HB >500 N/mm ²)
• Żeliwo lamelarne (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Termoplasty, tworzywa duroplastyczne
• Aluminium/Magnez - aluminium/magnez nielegowane (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/Magnez - aluminium stopowe z 0.5% krzemu (<150 HB <500 N/mm²)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Liczba elementów41
Zakres6 - 10
Wzrost0.1 mm
Materiał korpusuhss
DIN standarddin 338
Kąt szczytowy118 °
Materiał skrawającyhss
  • Termin dostawy na zapytanie