Cylindry i siłowniki pneumatyczne - Część zamienna SMC C76-32PS
Zestaw uszczelnień
Zobacz informacje techniczneReferencje
SMC:C76-32PS
Rubix:1547522
Producent:C76-32PS
EAN:3618035501965
Szczegóły produktu : Zestaw naprawczy siłownika C76-32PS
Siłowniki pneumatyczne serii C76 oferują prostą, oszczędzającą miejsce konstrukcję o wysokiej dokładności wymiarowej, dzięki czemu są bardzo łatwe w użyciu. Duże płaskie powierzchnie pod klucz na tłoczysku i pokrywach głowicy znacznie upraszczają ich montaż i pozycjonowanie. Niskie tarcie oraz standardowe elastomerowe pierścienie amortyzujące umożliwiają prędkości tłoka do 1500mm/sec. Dzięki niewielkiej tolerancji tłoczyska w tulei przedniej dopuszczalne są większe obciążenia boczne.
Mocne strony
•Standardowy, dwustronnego działania, z jednym tłoczyskiem
Amortyzacja gumowa lub amortyzacja pneumatyczna
Dostępne osłony tłoczyska
Amortyzacja gumowa lub amortyzacja pneumatyczna
Dostępne osłony tłoczyska
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | zestaw uszczelnień |
|---|
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 29,76 Netto
/ Sztuka
zł 36,6 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie