Zestaw szczypiec do pierścieni osadczych Gedore 1101-001

Zestaw szczypiec do pierścieni osadczych 8-częściowy RZB1

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gedore:1101-001
Rubix:393106
Producent:1692275
EAN:4010886837375
brand logo

Informacje techniczne

Szczegóły produktu : Zestaw szczypiec 8-częściowy RZB1-3 1692275


Zestaw szczypiec do pierścieni osadczych, 8 szt. w i-BOXX 72 Standardowy typ zestawu narzędzi Szczególnie odpowiedni do trudno dostępnych miejsc Do wewnętrznych i zewnętrznych pierścieni osadczych Z prostymi i pod kątem 90° końcówkami W GEDORE i-BOXX® 72, z przezroczystą pokrywą umożliwiającą natychmiastowy wgląd Wymiary: W 367 x D 316 x H 72 mm

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1550 g
Liczba elementów8
472 Netto
/ Sztuka
580,56 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie