Zestawy gotowe do użycia 3M TR315E+


ZESTAW STARTOWY WYMUSZONEGO PRZEPŁYWU POWIETRZA 3M VERSAFLO TR-315E+

Referencje
3m:TR315E+
rubix:1295081
producent:7100098908
ean:04054596175389
brand logo
brand logo
Informacje techniczne
KlasaTH2 / TH3

Szczegóły produktu : Jednostka napędowa Versaflo - zestaw startowy TR-315E+ 7100098908


Lekka konstrukcja Zestaw startowy zawiera wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego dziłania systemu. Wystarczy jedynie połaczyc go z kapturem. Do wyboru tempo przepływu powietrza 185l/min i 205l/min dla zapewnienia maksymalnego komfortu TR 300+ to łatwy w użyciu, wszechstronny system ochrony dróg oddechowych do środowisk pracy zanieczyszczonych cząstkami stałymi Lekki akumulator litowo-jonowy ma krótki czas ładowania. Wskaźnik LED wskazuje na stopień naładowania akumulatora. Alarm dźwiękowy jak i dioda LED sygnalizują niski stopień naładowania akumulatora oraz niskie natężenie przepływu powietrza na przykład gdy filtr cząstek stałych zapełni się całkowicie. Łatwy w obsłudze i utrzymaniu Wskaźnik naładowania akumulatora
3M™ Versaflo Powered Air System TR-300+ combines performance, protection and functionality with modern, stylish, lightweight design and unrivalled comfort. It is the key to easy-to-use, versatile respiratory protection for particulate environments. 3M™ Versaflo™ Powered Air Starter Kit TR-315+ contains TR-302E+ Turbo Unit, Particle Filter, Pre-Filter, Spark Arrestors, Standard Belt, High Capacity Battery, Battery Charger Kit and length adjusting Breathing Tube. Simply add your 3M™ Versaflo™ Headtop for complete respiratory protection.

Mocne strony

Simple starter kit with all the component parts to get you up and running. Simply add the headtop required;Easy to use, versatile respiratory protection against dusts, mists, fumes and other particulate hazards;Kit includes Turbo Unit TR-302E+, particulate filter, pre-filter, high-capacity battery, battery charger, length-adjusting breathing tube, air flow indicator, standard belt and spark arrestor;Compatible headtop required;Intelligent lithium ion battery quickly charges, has no memory effect and incorporates useful charge indicator;Electronic audible and visual low air flow and low battery alarms as well as battery charge indicator /particulate filter loading status indicators and airflow indicator

Zastosowania

Use for respiratory protection against dusts, mists, fumes and other particulate hazards

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
KlasaTH2 / TH3
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
4154,84 Netto
/ Sztuka
5110,45 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie