Zestaw klinów Mitutoyo 516-754-10
Zestaw stalowych płytek wzorcowych
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mitutoyo:516-754-10
Rubix:1242785
EAN:4946368223858

Informacje techniczne
| Zakres pomiarowy | 125-500 mm |
|---|---|
| Liczba elementów | 8 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zestaw stalowych płytek wzorcowych 516-754-10
The Mitutoyo Metric Square Long gauge Block Sets are available in different grades, sizes and steps, offering exceptional precision and stable longitudinal and lateral orientation for calibrations and measurements in extended lengths. The Mitutoyo innovative lapping technique makes our gauge blocks some of the most accurate and trusted instruments in the world, featuring exceptional flatness and ideal surface roughness. Our steel gauge blocks are constructed of high-carbon and methodically heat treated repeatedly for a high degree of hardness to reduce deterioration over time.
Zestaw 8 stalowych kwadratowych płytek wzorcowych Mitutoyo 516-754-10 (klasa 2 ISO/DIN/JIS). Zakres długości nominalnych: 125–500 mm do kalibracji i kontroli wymiarów.
Mocne strony
•gauge blocks for inspecting a variety of micrometers
Can be measured in both vertical and horizontal posture
Parallelism is measured by attaching the optical parallel (optional accessory) to the gauge block set
Can be measured in both vertical and horizontal posture
Parallelism is measured by attaching the optical parallel (optional accessory) to the gauge block set
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Zakres pomiarowy | 125-500 mm |
|---|---|
| Liczba elementów | 8 |
| Materiał | stal |
| Tolerancja | klasa 2 (iso/din/jis) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie