Zestaw wkrętaków izolowanych Knipex 00 20 12 V01

Zestaw śrubokrętów

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Knipex:00 20 12 V01
Rubix:643933
EAN:4003773075523
brand logo

Informacje techniczne

Liczba elementów6

Szczegóły produktu : Zestaw wkrętaków izolowanych VDE 6szt. 00 20 12 V01


00 20 12 V01 Screwdriver Set
Attractive sales packaging with Euro standard perforation. Tools in a plastic deep-drawn tray with transparent lid. Burnished tip, insulating multi-component handle, VDE-tested. Dimensions (W x H x D): 170 x 370 x 40 mm. self-service card/blister.
Content: 1 x 98 24 01 KNIPEX Screwdriver for cross recessed screws Phillips® (PH1 x 80 mm), 1 x 98 24 02 KNIPEX Screwdriver for cross recessed screws Phillips® (PH2 x 100 mm), 1 x 98 20 30 KNIPEX Screwdrivers for slotted screws (3,0 mm), 1 x 98 20 40 KNIPEX Screwdrivers for slotted screws (0,8 x 4 x 100 mm), 1 x 98 20 55 KNIPEX Screwdrivers for slotted screws (1,0 x 5,5 x 125 mm), 1 x 98 20 65 KNIPEX Screwdrivers for slotted screws (1,2 x 6,5 x 150 mm),
Atrakcyjne opakowanie sprzedażowe z perforacją w standardzie Euro. Narzędzia w plastikowej tacce z przezroczystą pokrywą. Wymiary (szer. x wys. x gł.): 170 x 370 x 40 mm.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Liczba elementów6
zł 187,15 Netto
/ Sztuka
zł 230,19 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie