Mikrometr wewnętrzny mechaniczny/cyfrowy z 2 przyciskami i akcesoria Mitutoyo 139-182
Zestaw średnicówek mikrometrycznych
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mitutoyo:139-182
Rubix:1242990
EAN:4946368018669

Informacje techniczne
| Zakres pomiarowy, minimum | 101.6 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 2133.6 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zestaw średnicówek mikrometrycznych z przedłużaczami calowych 139-182
A Mitutoyo inside micrometer covering a range of measurement by using a set of interchangeable extension tubes that can be used singly or in combination. The micrometer head is satin-chrome finished.
Mikrometr wewnętrzny Mitutoyo 139-182 z calowymi przedłużaczami (extension pipes) dla pomiaru średnic wewnętrznych w zakresie 4–84".
Mocne strony
•Wide range of ID measurements by combining extension pipes and anvils with the micrometer head
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Zakres pomiarowy, minimum | 101.6 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 2133.6 mm |
| Pudełko | tak |
| Zakończenie | 25.4 mm |
| Dane wyjściowe | gradacja: 0,01 mm lub 0,001'; błąd głowicy mikrometru: ±3 µm; dokładność serii 139 wg wzoru w katalogu. |
| Typ | mikrometr wewnętrzny rurowy (series 139), typ przedłużacz/extension pipe (calowy). |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 5340,85 Netto
/ Sztuka
zł 6569,25 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie