Zestaw kluczy płaskich Gedore 2-8
Zestaw podwójnych kluczy udarowych z głęboko zagiętym pierścieniem 2
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gedore:2-8
Rubix:476603
Producent:6030580
EAN:4010886603055

Szczegóły produktu : Zestaw kluczy oczkowych dwustronnych 8szt 2-8
Zestaw kluczy oczkowych dwustronnych, odsadzonych
Wykonanie: DIN 838, ISO 3318. Ze stali wanadowej 31CrV3 GEDORE, chromowany matowo, głęboko odsadzony. Końcówki oczkowe cienkościenne z profilem UnitDrive, polerowane.
Wykonanie: DIN 838, ISO 3318. Ze stali wanadowej 31CrV3 GEDORE, chromowany matowo, głęboko odsadzony. Końcówki oczkowe cienkościenne z profilem UnitDrive, polerowane.
Zestaw kluczy oczkowych dwustronnych 8 szt. 6-22 mm Zestawy najczęściej używanych rozmiarów Pierścienie głęboko odsadzone, mocne, ale cienkie ścianki, profil UD Zgodne z DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104 Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1297 g |
|---|---|
| Liczba elementów | 8 |
| Wykończenie | chromowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 347,08 Netto
/ Sztuka
zł 426,91 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie