Referencje
SKF:VKBA 1333
Rubix:382075
EAN:7316575799816


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 29 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 50.3 mm |
| Szerokość | 17.5 mm |
Szczegóły produktu : Zestaw naprawczy VKBA 1333
Zawiera wszystkie komponenty niezbędne do wykonania kompletnej wymiany łożyska koła. Zawiera jednostkę łożyska koła SKF zapewniającą zoptymalizowaną wydajność.
Mocne strony
•Bezpieczeństwo pojazdu jest priorytetem, a wysokiej jakości części zostały zaprojektowane z myślą o bezpiecznych i trwałych naprawach
Produkt musi być zamontowany przez wykwalifikowanego mechanika z użyciem odpowiednich narzędzi i ściśle zgodnie z instrukcjami SKF oraz instrukcjami montażu pojazdu
Produkt musi być zamontowany przez wykwalifikowanego mechanika z użyciem odpowiednich narzędzi i ściśle zgodnie z instrukcjami SKF oraz instrukcjami montażu pojazdu
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 29 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 50.3 mm |
| Szerokość | 17.5 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie