Łożyska stożkowe Timken 55175/55437

Zestaw łożysk stożkowych Timken

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:55175/55437
Rubix:132228
EAN:0053893781747
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.44.45 mm
Średnica zewn.111.125 mm
Szerokość30.163 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : 55175/55437 łożysko


Zestaw łożysk stożkowych Timken
Zestaw łożysk stożkowych Timken

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.44.45 mm
Średnica zewn.111.125 mm
Szerokość30.163 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Ciężar1.4 kg
Seriats
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r119000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr32700 N
828,43 Netto
/ Sztuka
1018,97 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie