Zestaw kluczy płaskich Bahco S330

Zestaw nasadek S330

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Bahco:S330
Rubix:439673
EAN:7314150104024
brand logo

Informacje techniczne

Szczegóły produktu : Zestaw nasadek 33 szt S330


Zestaw nasadek 1/4" i 3/8", 33 części. Stal wysokostopowa. Wersja matowa. ISO 1174. DIN 3120. Walizka: Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE). Zawartość: 12 nasadek sześciokątnych 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm. 1 grzechotka 3/8" z szybkozamykaczem, 60 zębów / kąt działania 6°. 2 przedłużki 3/8", 75 mm / 3" i 150 mm / 6". 1 element Cardana 3/8". 1 Uchwyt bitów 3/8" x 1/4". 2 sześciokątne nasadki do świec zapłonowych 3/8": 16 mm (5/8"), 21 mm (13/16"). 1 Uchwyt 1/4" z dwuczęściową rękojeścią. 1 Uchwyt na bity 1/4" x 1/4". 3 Bity 1/4": 4, 5,5, 7 mm. 4 Bity 1/4" Phillips: 1, 2, 3, 4. 6 bitów sześciokątnych 1/4": 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna2015 g
Liczba elementów35
Wykończeniematowy
  • Termin dostawy na zapytanie