Referencje
Gedore:19 TX 20
Rubix:759089
Producent:6129440
EAN:4010886612941


Informacje techniczne
| Liczba elementów | 34 |
|---|---|
| Kwadratowy adapter napędu | 1/2 '' |
Szczegóły produktu : Zestaw nasadek wkrętakowych 19 TX 20 6129440
Zestaw nasadek do bitów śrubokrętowych 1/2"+1/4", 34 szt. TX Nasadki 1/4" i 1/2" do wkrętów TX wystających i zagłębionych W kasetce z blachy stalowej GEDORE blue Wymiary: 320 x 210 x 55 mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 3580 g |
|---|---|
| Liczba elementów | 34 |
| Kwadratowy adapter napędu | 1/2 '' |
| Materiał | chromowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1652,65 Netto
/ Sztuka
zł 2032,76 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie