Zestaw nasadek Bahco SL25

Zestaw nasadek 1/4''

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Bahco:SL25
Rubix:497269
EAN:7314153013422
brand logo

Informacje techniczne

Liczba elementów25
Kwadratowy adapter napędu1/4' vierkantaandrijving ''
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zestaw walizkowy S BAHCO 1/4 SL25


Zestaw nasadek 1/4". Wysokiej jakości stal stopowa. Matowe wykończenie. ISO 1174. DIN 3120. Walizka: Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE), 35x165x85 mm: SPAR-CASE-A6. Zawartość, 25 sztuk12 szt. nasadek sześciokątnych 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm1 szt. grzechotka 1/4" compact dł. 125 mm, szybkie zwalnianie, 60 zębów/kąt działania 6°2 szt. bit 1/4" PH 22 szt. bit HEX 5 , 66 szt. bit TORX® 10, 15, 20, 25, 30, 401 szt. uchwyt do bitów 1/4" ze sprężyną blokującą, 1/4" żeński kwadrat1 szt. 1/4" Wobblery Przedłużacz, dł. 100 mm.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna510 g
Liczba elementów25
Kwadratowy adapter napędu1/4' vierkantaandrijving ''
Modelsl25
  • Termin dostawy na zapytanie