Obudowa mikrometrów wewnętrznych Mitutoyo 368-993

Zestaw mikrometrów wewnętrznych HOLTEST z 3 stykami

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Mitutoyo:368-993
Rubix:1242950
EAN:4946368518053
brand logo

Informacje techniczne

Zakres pomiarowy, minimum50 mm
Zakres pomiarowy, maks.100 mm
Typzestaw mechanicznych mikrometrów wewnętrznych holtest (type ii), 3-punktowy
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zestaw średnicówek mikrometrycznych trójpunktowych 368-993


Zakresy poszczególne: 50-63, 62-75, 75-88, 87-100 mm. Zawiera ref.: 368-770 / 368-771 / 368-772 / 368-773. Przedłużka: 952623. Waga: 2020 g. Dokładność: 12-20 mm : ±2 μm/0.0001" 20-100 mm : ±3 μm/0.00015" 100-300 mm : ±5 μm/0.00025". Analogowy. Skok bębna 0,5 mm. Jednostka miary: metryczna.

Zastosowania

Do otworu przelotowego.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Zakres pomiarowy, minimum50 mm
Zakres pomiarowy, maks.100 mm
Typzestaw mechanicznych mikrometrów wewnętrznych holtest (type ii), 3-punktowy
Liczba mikrometrów4
Liczba rozszerzeń1
Średnica87 mm
Liczba pierścieni regulacyjnych2
9049,36 Netto
/ Sztuka
11 130,71 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie