Obudowa mikrometrów wewnętrznych Mitutoyo 368-914
Zestaw mikrometrów wewnętrznych HOLTEST trzypunktowych - Zakres 12 do 100 mm do otworów nieprzelotowych - Seria 368
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mitutoyo:368-914
Rubix:573213
EAN:4946368517605

Informacje techniczne
| Zakres pomiarowy, minimum | 50 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 100 mm |
| Typ | zestaw mikrometrów wewnętrznych holtest trzypunktowych (type ii), seria 368 mitutoyo 368-914 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zestaw trójpunktowych średnicówek mikrometrycznych Holtest 368-914
Do bezpośredniego pomiaru małego otworu.
Zastosowania
Z pierścieniami nastawczymi i przedłużkami, z wyjątkiem 368-906/907/926/927 — tylko pierścienie. Zakres 12 do 100 mm do otworów nieprzelotowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Zakres pomiarowy, minimum | 50 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 100 mm |
| Typ | zestaw mikrometrów wewnętrznych holtest trzypunktowych (type ii), seria 368 mitutoyo 368-914 |
| Liczba mikrometrów | 4 |
| Liczba rozszerzeń | 1 |
| Liczba pierścieni regulacyjnych | 2 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 9406,66 Netto
/ Sztuka
zł 11 570,19 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie