Moduł magazynowy z wyposażeniem Gedore 2005 CT4-2-7
Zestaw kluczy płasko-oczkowych
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gedore:2005 CT4-2-7
Rubix:759016
Producent:2016265
EAN:4010886878392

Szczegóły produktu : Zestaw kluczy szczękowo 2005 CT4-2-7 2016265
Zestaw kluczy płasko-oczkowych w module narzędziowym 4/4 CT, 39 szt. Wymiary: 633 x 390 x 35 mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 5800 g |
|---|---|
| Liczba elementów | 39 |
| Wysokość | 35 mm |
| Szerokość | 633 mm |
| Głębokość | 390 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2113,75 Netto
/ Sztuka
zł 2599,91 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
