Referencje
Bahco:S460
Rubix:439674
EAN:7314150111060

Szczegóły produktu : Zestaw nasadek 46 szt S460
Zestaw nasadek 1/4" 46-częściowy. Stal wysokostopowa. Wersja matowa. ISO 1174. DIN 3120. Obudowa: polietylen o wysokiej gęstości (HDPE). Zawartość: 12 nasadek sześciokątnych 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm. 1 grzechotka 1/4" z szybkozamykaczem, 60 zębów/kąt działania 60. 4 Klucze nasadowe wkrętakowe 1/4" : Phillips 1, 2, 3, 4. 3 Klucze nasadowe wkrętakowe 1/4" : płaskie 4, 5,5, 7 mm. 6 Klucze nasadowe wkrętakowe 1/4" : sześciokątne 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm. 7 Klucze nasadowe wkrętakowe 1/4" : Torx T8, 10, 15, 20, 25, 27, 30. 3 nasadki Torx-E 1/4" : E6, E7, E8. 1 tarcza przełączająca 1/4". 2 przedłużki 1/4" 50 i 100 mm. 1 uchwyt krzyżowy 1/4" . 1 element Cardana 1/4" . 1 uchwyt 1/4" . 1 elastyczny element przedłużający 1/4" 150 mm. 3 klucze imbusowe: Sześciokątne 1,5, 2, 2,5 mm. 3 oddzielne plastikowe pudełka z 3 schowkami.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2200 g |
|---|---|
| Liczba elementów | 50 |
| Wykończenie | matowy |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 454,48 Netto
/ Sztuka
zł 559,01 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie