Stały i zmienny klucz otwierający Bahco 28M-32

Zestaw kluczy nasadowych 28M

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Bahco:28M-32
Rubix:473539
EAN:7314151834821
brand logo

Informacje techniczne

Otwór32
Długość330 mm
Typklucz do rur
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Klucz nasadowy dwustronny wygięty metryczny 28M-32


Zakrzywione klucze nasadowe, metryczne. Normy: ISO 2236. Materiał: wysokostopowa stal wysokiej jakości. Profil Dynamic-Drive 12-stronny w pierścieniu przelotowym. Profil Dynamic-Drive 6-stronny w pierścieniu prostym. Rowek przelotowy i długa zaślepka po stronie prostej dla długich prętów gwintowanych. Chromowane matowo dla wysokiej jakości powierzchni.

Mocne strony

Metric Double Head Offset Socket Wrenches with 12 x 6-Point Dynamic-Drive™

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1480 g
Otwór32
Długość330 mm
Typklucz do rur
Wykończeniechromowany
327,88 Netto
/ Sztuka
403,29 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie