Zestaw kluczy trzpieniowych L Bahco 1998M/10T
Zestaw kluczy imbusowych L
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Bahco:1998M/10T
Rubix:562059
EAN:7314150186228

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zestaw kluczy imbusowych 1998M/10T
Mocne strony
•Rozmiar wybity na ramieniu klucza dla łatwej identyfikacji
Rozmiary oznaczone na górze etui dla łatwej identyfikacji
W plastikowym etui z otworem do zawieszenia
Rozmiary oznaczone na górze etui dla łatwej identyfikacji
W plastikowym etui z otworem do zawieszenia
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 360 g |
|---|---|
| Liczba elementów | 10 |
| Końcówka | hex / allen |
| Rozmiar nadruku | 2 mm;2,5 mm;3 mm;4 mm;5 mm;6 mm;7 mm;8 mm;9 mm;10 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 63,02 Netto
/ Sztuka
zł 77,51 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie