Referencje
SKF:CMDT 392-PRO-K-SL
Rubix:3221224
Producent:CMDT 392-PRO-K-SL
EAN:7316580824848






Szczegóły produktu : Zestaw czujnika QuickCollect CMDT 392-PRO-K-SL
Ten czujnik to łatwy w obsłudze, ręczny czujnik z obsługą Bluetooth, który łączy się z aplikacjami współpracującymi zarówno z tabletami, jak i smartfonami z systemem iOS oraz Android. Łącząc pomiar drgań i temperatury, ogólne dane można przeglądać na miejscu w czasie rzeczywistym lub przesyłać do chmury w celu przyszłej analizy. Czujnik jest idealny dla personelu serwisowego, ds. niezawodności, operacyjnego lub utrzymania ruchu jako element programu zbierania danych podczas obchodu. Zestaw -PRO obejmuje zewnętrzny czujnik i kabel do tymczasowego montażu w miejscach niedostępnych oraz kabel BNC do podłączenia do czujników zamontowanych na stałe.
Mocne strony
- Inteligentne monitorowanie maszyn
- Łatwy w obsłudze ręczny czujnik drgań i temperatury
- Wymaga minimalnego szkolenia i doświadczenia
- Zapewnia natychmiastową informację zwrotną o drganiach i temperaturze
- Umożliwia wczesną identyfikację rozwijających się problemów maszyn wirujących
- Ekonomiczny i skalowalny punkt wejścia do niezawodnej pracy obrotowej
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | pomiar drgań i temperatury |
|---|---|
| Seria | quickcollect |
| Wysokość | 45 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny