Zestaw kluczy trzpieniowych L Roebuck 827135

Zestaw 9 kluczy metrycznych sześciokątnych z długim ramieniem i końcówką kulistą, system So Easy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Roebuck:827135
Rubix:1409490
EAN:3660338046124
LONG HEXAGON KEYS - SO EASY SYSTEM HEAD SET Number of elements 9
brand logo

Informacje techniczne

Liczba elementów9
Końcówkahex / allen

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zestaw kluczy imbusowych długich So easy 1.5-10mm 827135 9szt


Norma: ISO 2936L
Końcówka kulista pozwala na pracę pod kątem do 25°.
Specjalnie zaprojektowane do pracy w trudno dostępnych miejscach.
System "So Easy" przytrzymuje wszystkie standardowe śruby i wkręty dzięki pewnemu osadzeniu narzędzia w gnieździe.
Specjalny uchwyt: otwierany jedną ręką dzięki funkcji przesuwania, każdy klucz jest wyjmowany oddzielnie bez konieczności wysuwania pozostałych.
Chromowana powłoka zapewnia dłuższą żywotność narzędzia.
Idealne do zastosowań w trudno dostępnych miejscach.
Zestaw zawiera: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10.

Mocne strony

Pewne przytrzymanie śruby i wkrętu bez względu na rodzaj materiału czy warunki montażu
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Liczba elementów9
Końcówkahex / allen
213,96 Netto
/ Sztuka
263,17 Brutto
  • Dostępny