Zestaw kluczy płaskich Beta Tools 195P/B5
Zestaw 5 podwójnych kluczy wielokątnych wygiętych pod kątem 15° z odwracalnym mechanizmem zapadkowym (art. 195P) w nylonowej saszetce
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:195P/B5
Rubix:549850
Producent:001950266
EAN:8014230540573

Szczegóły produktu : Zestaw kluczy oczkowych z mech. zapadk. dwukier. dwustr. 12-ktny 195P/B5
Zestaw 5 podwójnych kluczy wielokątnych wygiętych pod kątem 15° z odwracalnym mechanizmem zapadkowym (art. 195P) w nylonowej saszetce
Mocne strony
Zestaw 5 podwójnych kluczy wielokątnych wygiętych pod kątem 15° z odwracalnym mechanizmem zapadkowym (art. 195P) w nylonowej saszetce
Zastosowania
Narzędzia ręczne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 310x73x45 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 876 g |
| Liczba elementów | 5 |
| Wykończenie | chromowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 521,6 Netto
/ Sztuka
zł 641,57 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
