Zestaw szczypiec do pierścieni osadczych Facom PCJ4
Zestaw 4 szczypiec do pierścieni osadczych z noskami prostymi i kątowymi 90° - od 18 do 60 mm
Zobacz informacje techniczneReferencje
Facom:PCJ4
Rubix:1013675
EAN:3148518329316

Szczegóły produktu : Zestaw szczypiec do pierścieni osadczych PCJ4 4szt
Zestaw 4 szczypiec do pierścieni osadczych z noskiem prostym i kątowym 90° - od 18 do 60 mm
- Zawiera:
- 177A.18: Szczypce z noskiem prostym zewnętrznym do pierścieni Circlip® 19 --> 60 mm,
- 197A.18 : Szczypce z noskiem kątowym 90° zewnętrznym do pierścieni Circlip® 19 --> 60 mm.
- 179A.18 : Nosek prosty wewnątrz szczypiec Circlip® do Circlips® 19 --> 60 mm.
- 199A.18 : Nosek kątowy 90° wewnątrz szczypiec Circlip® do Circlips® 19 --> 60 mm.
- Wymiary: 55 x 240 x 335 mm.
Waga: 860 g.
- Zawiera:
- 177A.18: Szczypce z noskiem prostym zewnętrznym do pierścieni Circlip® 19 --> 60 mm,
- 197A.18 : Szczypce z noskiem kątowym 90° zewnętrznym do pierścieni Circlip® 19 --> 60 mm.
- 179A.18 : Nosek prosty wewnątrz szczypiec Circlip® do Circlips® 19 --> 60 mm.
- 199A.18 : Nosek kątowy 90° wewnątrz szczypiec Circlip® do Circlips® 19 --> 60 mm.
- Wymiary: 55 x 240 x 335 mm.
Waga: 860 g.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1026 g |
|---|---|
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 335x240x55 mm |
| Waga w opakowaniu | 857 g |
| Liczba elementów | 4 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 466,55 Netto
/ Sztuka
zł 573,86 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie