Zestaw końcówek wkrętakowych Roebuck 7362938

Zestaw 27-częściowy z grzechotką miniaturową i kluczami nasadowymi 1/4”

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Roebuck:7362938
Rubix:804819
EAN:3660338518249
brand logo

Informacje techniczne

Liczba elementów27
Końcówkawielokrotne odbicie

Szczegóły produktu : Zestaw końcówek z grzechotką 1/4 4S-901B 7362938


Klucze nasadowe: 12-katne, 6-kątne, Torx i 4-kątne.
Grzechotka aluminiowa.
Klucze nasadowe 6-kątne.
4/ 5/ 6/ 8/ 10/ 13 mm. Bity wkrętakowe Phillips: PH1/ 2/ 3. Bity wkretakowe do śrub z rowkiem: 2/ 3/ 4/ 5/ 6 mm. Bity wkrętakowe Pozidriv: PZ1/ PZ2/ PZ36. Bity wkrętakowe do śrub z gniazdem 6-kątnym: 2.
5/ 3/ 3.
5. Bity wkrętakowe do śrub z gniazdem Torx: T6/ T8/ T10/ T15/ T20. Bity fosforanowane.
Pudełko do przechowywania z tworzywa sztucznego z wkładką piankową.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Liczba elementów27
Końcówkawielokrotne odbicie
158,92 Netto
/ Sztuka
195,47 Brutto
  • Dostępny