Zestaw wierteł spiralnych Ruko 258214
Zestaw 19 wierteł DIN 338 typ TL 3000 HSS, ostrzone i szlifowane, w metalowej kasecie
Zobacz informacje techniczneReferencje
Ruko:258214
Rubix:575112
EAN:4007140121943

Szczegóły produktu : Zestaw 19 wierteł krętych DIN338 TL 3000 HSS-G 258214
Zestaw 19 wierteł DIN 338 TL 3000 Ø 1,0 do 10,0 mm, co 0,5 mm, w metalowej kasecie
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Liczba elementów | 19 |
|---|---|
| Wzrost | 0.5 mm |
| DIN standard | din 338 |
| Powłoka | błyszczący |
| Materiał obróbkowy | stal szybkotnąca - ziemia |
| Kąt szczytowy | 130 ° |
| Materiał skrawający | hss |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 219,56 Netto
/ Sztuka
zł 270,06 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie