Obudowa mikrometru mechanicznego/cyfrowego Mitutoyo 103-914-50

Zestaw 12 mikrometrów

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Mitutoyo:103-914-50
Rubix:573193
EAN:4946368554747
brand logo

Informacje techniczne

Zakres pomiarowy, minimum0 mm
Zakres pomiarowy, maks.300 mm

Szczegóły produktu : Zestaw mikrometrów zewnętrznych 103-914-50


Modele w zestawie: wszystkie mikrometry od 103-913-50 i 103-915-10 w jednym zestawie, 11 przyrządów. Waga: 9,300 g. Odczyt: 0.01 mm. Analogowy. Podziałka: bębenek i tuleja z podziałką, matowo chromowane, Ø 18 mm. Powierzchnia pomiarowa: węglikowa, szlifowana, drobno lapowana. Wrzeciono pomiarowe Ø 6.35 mm, 1 obrót bębna = 0.5 mm, z mechanizmem blokującym. Jednostka miary: metryczna. Dostarczone w kasetce, kalibrator (od 25 mm), klucz.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Zakres pomiarowy, minimum0 mm
Zakres pomiarowy, maks.300 mm
8767,29 Netto
/ Sztuka
10 783,77 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie